CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088597
品番
88970241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
107.6
寸法(mm)
107.6×35.5×70
取付方式
DINレール
モジュール
I/O拡張
シリーズ
Millenium 3
出力方式
アナログ
出力点数
2
入力方式
アナログ, PT100
入力点数
2
電源電圧(V)
24dc
ディスプレイ
なし
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2