CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 拡張モジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+55
出力点数
4
注文コード
50088624
品番
88970321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・出力点数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
107.6
幅(mm)
72
寸法(mm)
107.6×72×70
取付方式
DINレール
モジュール
I/O拡張
シリーズ
Millenium 3
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
デジタル
入力点数
6
電源電圧(V)
24dc
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2