CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088694
品番
MDA2R10MV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24→240ac/dc
取付方式
パネル取り付け
タイマ機能
1
コンタクト数
2
シリーズ
Syr-Line
時間増分
時間 , 分 , 秒
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
10
ターミナルタイプ
プラグイン
最大電圧(V)
240ac/dc
操作方式
オンディレー(ディレーオンメイク)
最小使用電圧(V)
24ac/dc
幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応