CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088703
品番
MDE1R0524U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24ac/dc
取付方式
パネル取り付け
タイマ機能
6
コンタクト数
1
シリーズ
Syr-Line
時間増分
時間 , 分 , 秒
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
5
ターミナルタイプ
プラグイン
最大電圧(V)
24ac/dc
動作温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応