CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
16@ 25℃、8@ 60℃
電源電圧(V)
12→240ac/dc
電圧(V)
【最小】12dc, 12ac
注文コード
50088719
品番
BA1R16MV1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
最大電流・電源電圧・電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
電圧(V)
【最小】12dc, 12ac
シリーズ
Syr-Line
スイッチ
SPDT
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
16@ 25℃、8@ 60℃
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマ機能
シングル
時間
0.5秒→10日
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
オンディレイ
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒