CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
3
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50088737
品番
88896201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大電流・電源電圧・電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
スイッチ
4P-NO/NC
電源
外部
接点構成
4NO / 4NC
最大電流(A)
3
電源電圧(V)
12dc
タイマ機能
シングル
時間
0.1秒→100時間
コンタクト数
4
最小使用電圧(V)
230ac
操作方式
オンディレー
最大電圧(V)
12dc、240ac
ターミナルタイプ
14ピンコネクタ
時間増分
時間 , 秒