CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
12→240ac/dc
注文コード
50088877
品番
88827503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
最大電流・電源電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
取付方式
DIN Rail
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマ機能
多機能
時間
0.1s→100h
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Cage Clamp
時間増分
時間 , 分 , 秒