CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
24→240ac,24dc
注文コード
50088895
品番
88827105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最大電流・電源電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
17.5
取付方式
DIN Rail
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
24→240ac,24dc
タイマ機能
多機能
時間
0.1s→100h
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 分 , 秒