CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088956
品番
88866385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
電源
外部
最大電流(A)
16
電源電圧(V)
24dc、24→240ac
タイマ機能
多機能、シングル
時間
0.1秒→100時間
遅延時間
120 (リセット) ms
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
AD、AH、N、O、P、Pt、TI、Tt、W
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒