CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー 繰り返しサイクル シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088983
品番
BL1R16MV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
取付方式
DINレール
電圧(V)
【最小】12dc, 12ac
シリーズ
Syr-Line
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
16@ 25℃、8@ 60℃
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマ機能
シングル
時間
0.5秒→10日
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
繰り返しサイクル
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒