CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー 繰り返しサイクル シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088999
品番
BL2R08MV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
電圧(V)
【最小】12dc, 12ac
シリーズ
Syr-Line
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
5@ 60℃、8@ 25℃
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマ機能
シングル
時間
0.5秒→10日
遅延時間
0.5秒
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
繰り返しサイクル
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒