88827150 Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール CROUZET 50089008

Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)8 注文コード50089008 品番88827150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大電流など3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)17.5 取付方式DINレール 電源外部 接点構成SPDT 最大電流(A)8 電源電圧(V)12ac/dc タイマ機能シングル 時間0.1秒→100時間 コンタクト数1 操作方式非対称 ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , 分 , 秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする