CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50089017
品番
88827054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
取付方式
DIN Rail
電源
外部
接点構成
Solid State
最大電流(A)
0.7
電源電圧(V)
24→240ac
タイマ機能
シングル
時間
0.1s→100h
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
Asymmetrical
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 分 , 秒