CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50089245
品番
87622070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
【桁】8
質量(g)
50
取付方式
パネル
桁数
8
接続方式
ねじ
リセット方式
手動、信号
入力方式
電圧
電源電圧(V)
260ac、30dc
表示範囲
-9999999 → 99999999
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス