CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50089263
品番
87622170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
【桁】8
質量(g)
50
取付方式
Panel Mount
桁数
8
接続方式
Screw
リセット方式
Manual, Signal
入力方式
Voltage
電源電圧(V)
260
表示範囲
0 → 99999.99 h, 0 → 9999999.9 s
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
時間