CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
260
注文コード
50089279
品番
87622190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
【桁】8
質量(g)
50
取付方式
Panel Mount
桁数
8
接続方式
Screw
リセット方式
Manual, Signal
入力方式
Voltage
電源電圧(V)
260
表示範囲
0→99999.99h,0→9999999.9s
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
時間
バックライト
あり