CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
100→130ac
注文コード
50089367
品番
99772712
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
【桁】4
質量(g)
50
取付方式
Panel Mount
桁数
7
接続方式
Screw
方向
【カウント】アップ
リセット方式
No Reset
入力方式
Voltage
電源電圧(V)
100→130ac
ディスプレイ
Mechanical
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
時間