CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
187→264ac
注文コード
50089394
品番
99772716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
【桁】4
質量(g)
50
取付方式
パネル
桁数
7
接続方式
ねじ
方向
【カウント】アップ
リセット方式
リセットなし
入力方式
電圧
電源電圧(V)
187→264ac
ディスプレイ
機械仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
時間
動作周波数(Hz)
60