CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet 圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50089516
品番
81513530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
【最大圧力の読み】8バール、【メディアは、測定】空気、流体、不活性ガス、【電気的接続】ねじ止め端子
圧力
【最小】2バール
電源電圧(V)
60
材質(ハウジング)
黄銅、POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域】ATEX
IP等級
IP20