CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 82867シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50089629
品番
82867003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65
幅(mm)
65
寸法(mm)
65×65×79.8
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
79.8
電源電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
スパー形
出力軸回転速度(r.p.m)
103