CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50089665
品番
82869001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
79.6
幅(mm)
54.2
寸法(mm)
79.6×54.2×65.7
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
2
深さ(mm)
65.7
電源電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
楕円形
出力軸回転速度(r.p.m)
108