CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
注文コード
50089674
品番
82869011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
電源電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
79.6
幅(mm)
54.2
寸法(mm)
79.6×54.2×65.7
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
2
深さ(mm)
65.7
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
楕円形
出力軸回転速度(r.p.m)
108