CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
注文コード
50089997
品番
82802014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
85
幅(mm)
64.1
寸法(mm)
85×64.1×126
深さ(mm)
126
電源電圧(V)
12dc
出力トルク
【最大】120Ncm
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
17W
ギヤヘッドの種類
スパー形
出力軸回転速度(r.p.m)
20