CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
モータータイプ
【DC】ブラシ
注文コード
50090033
品番
80807018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65
幅(mm)
65
寸法(mm)
65×65×121
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
121
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
15.6W
ギヤヘッドの種類
スパー形
出力軸回転速度(r.p.m)
208