CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
220→230ac
注文コード
50090137
品番
82520447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE, cULus認定, UL
最大出力トルク(N・m)
10→110m
電源電圧(V)
220→230ac
許容入力
0.3→3W
ギヤヘッドの種類
平行軸
出力軸回転速度(r.p.m)
250→600