CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50090225
品番
80835008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65.1
幅(mm)
65.1
寸法(mm)
65.1×65.1×142.5
許容電流(A)
1.9
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
142.5
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
27W
ギヤヘッドの種類
スパー形
出力軸回転速度(r.p.m)
29.4