CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
0→10
モータータイプ
【DC】ブラシレス
注文コード
50090329
品番
80181011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
89.5
幅(mm)
183
寸法(mm)
89.5×183×82
モータータイプ
【DC】ブラシレス
最大出力トルク(N・m)
1.7
深さ(mm)
82
電源電圧(V)
0→10
許容入力
80W@24Vdc
ギヤヘッドの種類
ライトアングル形
ギア比
10
出力軸回転速度(r.p.m)
325@24Vdc