CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
モータータイプ
【DC】ブラシレス
注文コード
50090338
品番
80180001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
57
幅(mm)
136.7
寸法(mm)
57×136.7×57
シリーズ
801800 TNI20
許容電流(A)
6
モータータイプ
【DC】ブラシレス
最大出力トルク(N・m)
240m
深さ(mm)
57
電源電圧(V)
24dc
許容入力
80W
出力軸回転速度(r.p.m)
3250,4200(負荷時)