CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
6.1
注文コード
50090383
品番
8980A1-1 (3Nm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
許容電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
8
許容電流(A)
6.1
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
3
電源電圧(V)
24dc
寸法(Φ×mm)
42×167.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
36W
ギヤヘッドの種類
プラネタリー形
出力軸回転速度(r.p.m)
344