DCギアモータ Crouzet

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)24dc 仕様【コアコンストラクション】鉄心 注文コード50090399 品番82860006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源電圧・仕様・モータータイプなど57種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)8 長さ(mm)65 幅(mm)65 寸法(mm)65×65×47.2 最大出力トルク(N・m)30m 深さ(mm)47.2 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W 出力軸回転速度(r.p.m)3700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする