CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24
モータータイプ
【DC】ブラシ
注文コード
50090408
品番
82860020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE, cURus
幅(mm)
32Dia.
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
7.7
電源電圧(V)
12→24
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
ウォーム形
出力軸回転速度(r.p.m)
3700