CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50090548
品番
82862004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
鉄心
軸径(Φmm)
5
長さ(mm)
68.1
幅(mm)
35.4
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
0.5
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
出力軸回転速度(r.p.m)
440