CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
モータータイプ
【DC】ブラシレス
注文コード
50090557
品番
80141001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
145.5
幅(mm)
56
寸法(mm)
145.5×56×82
モータータイプ
【DC】ブラシレス
最大出力トルク(N・m)
0.36
深さ(mm)
82
電源電圧(V)
24dc
ギヤヘッドの種類
ライトアングル形
出力軸回転速度(r.p.m)
440