CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
モータータイプ
【DC】ブラシ
注文コード
50090584
品番
80835015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・モータータイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65.1
幅(mm)
65.1
寸法(mm)
65.1×65.1×142.5
許容電流(A)
3.6
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
142.5
電源電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
27W
ギヤヘッドの種類
スパー形
出力軸回転速度(r.p.m)
47