80149605 DCギアモータ Crouzet CROUZET 50090618

DCギアモータ Crouzet

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)24dc モータータイプ【DC】ブラシレス 注文コード50090618 品番80149605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源電圧・仕様・モータータイプなど57種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)14 長さ(mm)132.9 幅(mm)62 モータータイプ【DC】ブラシレス 最大出力トルク(N・m)5 電源電圧(V)24dc 許容入力30W ギヤヘッドの種類プラネタリー形 出力軸回転速度(r.p.m)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする