CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
17.2
注文コード
50090697
品番
82049197
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
この商品は
許容電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
9.99
長さ(mm)
174.2
幅(mm)
97.5
許容電流(A)
17.2
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
10
深さ(mm)
93.5
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
102W
ギヤヘッドの種類
ウォーム形
出力軸回転速度(r.p.m)
60