CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
3.3
注文コード
50091388
品番
8981A1-3 (15Nm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
8
許容電流(A)
3.3
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
15
電源電圧(V)
24dc
寸法(Φ×mm)
42×175.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
20W
ギヤヘッドの種類
プラネタリー形
出力軸回転速度(r.p.m)
9