CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシレス 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091415
品番
80140004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
モータータイプ
ブラシレス
許容入力
30 W
出力軸回転速度(r.p.m)
2200
軸径(Φmm)
6
最大出力トルク(N・m)
140m
長さ(mm)
73.2
幅(mm)
57
深さ(mm)
57
寸法(mm)
73.2×57×57
許容電流(A)
1.9