CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシレス 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091424
品番
80180002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
モータータイプ
ブラシレス
許容入力
80 W
出力軸回転速度(r.p.m)
3250
軸径(Φmm)
8
最大出力トルク(N・m)
240m
長さ(mm)
111.7
幅(mm)
57
深さ(mm)
57
寸法(mm)
111.7×57×57
許容電流(A)
4.8