CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシ 12V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091467
品番
82800036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
84.8
許容電流(A)
2.5
モータータイプ
ブラシ
最大出力トルク(N・m)
75m
電源電圧(V)
12dc
寸法(Φ×mm)
50.2×84.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
15.7 W
出力軸回転速度(r.p.m)
2000