CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091528
品番
82830502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
103
許容電流(A)
3
最大出力トルク(N・m)
170m
電源電圧(V)
24
寸法(Φ×mm)
63.2×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
50W