CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシ 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091537
品番
82850001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
112.6
許容電流(A)
4.25
モータータイプ
ブラシ
最大出力トルク(N・m)
100m
電源電圧(V)
12dc
寸法(Φ×mm)
42.21×112.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
32.5 W
出力軸回転速度(r.p.m)
3100