CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
6.1
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
注文コード
50091598
品番
89800008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
113.5
許容電流(A)
6.1
モータータイプ
ブラシ
最大出力トルク(N・m)
75m
電源電圧(V)
24dc
寸法(Φ×mm)
42×113.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
36 W
出力軸回転速度(r.p.m)
3100