CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
DCモーター Crouzet ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
17.2
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
注文コード
50091616
品番
89830012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
許容電流・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
130.5
許容電流(A)
17.2
モータータイプ
ブラシ
最大出力トルク(N・m)
180m
電源電圧(V)
24dc
寸法(Φ×mm)
63×130.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
102 W
出力軸回転速度(r.p.m)
3000rpm