CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+120
最大電流(mA)
500
スイッチ出力
NO / NC
注文コード
50091695
品番
SSF216XPL/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
動作温度・最大電流・スイッチ出力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール304 (ステム), ステンレススチール316 (フロート)
取付方式
横型
シリーズ
SSF216
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
300/AC、300/DC
最大電流(mA)
500