CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ PE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50091756
品番
LM10B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PE
ケーブル長(m)
5
検出方式
フロート
最大電流(A)
1dc,4ac
最大圧力(bar)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
ダイレクトロード
動作温度範囲(℃)
0〜+55