CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SSF211
最大電流(mA)
500
注文コード
50091844
品番
SSF211X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
横型
シリーズ
SSF211
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
5
動作温度(℃)
+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電流(mA)
500