CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SSF213
最大電流(mA)
100
注文コード
50091853
品番
SSF213T050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
横型
シリーズ
SSF213
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
5
ケーブル長(mm)
500
動作温度(℃)
+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電流(mA)
100