CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+120
最大電流(A)
0.1
注文コード
50091948
品番
SSH66XU12N100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
横型
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
最大電流(A)
0.1
最大圧力(bar)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
0〜+120