CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+200
最大電流(A)
5
注文コード
50091957
品番
SH-5151RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
横型
検出方式
フロート
最大電流(A)
5
最大圧力(bar)
10
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
0〜+200